Beli Mata Bor Kunci di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu)Deskripsi:Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua aluratribut:
- Cutting Direction: Right
- Drill Bit Type: twist, wood
- Shaft Shape: Silinder
- Shape of the drill tip: Tip of M
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atauatribut:
- Drill Bit Color: Blue
- Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)Deskripsi:Tungsten carbide tipped SDS masonry drills are suitable for all SDS direct fitting hammer drills. High performance drill bits that withstand extreme heat generation ensuring maximum performance coupled with wear resistance. Manufactured to DIN 8035.atribut:
- Material: Tungsten Carbide-tipped
- Shank Diameter (mm): 10
- monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Straight Long Drill Bitatribut:
- Blade Diameter Tolerance (mm): h8
- BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- Star-M Auger Drill Bit Power Drill (Mata Bor Kayu)atribut:
- Material: Carbon steel (S55C)
- Compatible drills: Electric drills
- Purpose of Use: Work Material: Wood.
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Kennedy Set Mata Bor Beton (Drill Bit Set)atribut:
- Material: Carbide-Tipped
- Finish/Coating: Bright
- BOSCH Kepala Boratribut:
- Replacement Key: D
- Bench-mounted Drill: +
- Impact-proof: +
- Illustration No.: 1
- TRUSCO Hexagonal Shank Drill (Mata Bor Heksagonal)Deskripsi:-Possible to attach to the impact screwdriver with one touch.-A drill for steel with hexagonal shaft that is compatible with an impact screwdriver(9.6V or more)-Since the blade edge is processed with X-type thinning, it does not slip easily and accurate d-Work material: Standard steel, light metal, plastic, wood, ironwork, aluminum, woodwork, acrylic board.atribut:
- Purpose of Use: Work material: Standard steel, light metal, plastic, wood, ironwork, aluminum, woodwork, acrylic board.
- Shank Diameter (mm): 6.35
- TRUSCO Integrated Key-Less Drill Chuck MT Shank, Hook Spanner (Chuck Bor)atribut:
- Set Contents: Hook spanner
- Connection Taper: MT4
- Outside Diameter (mm): 50.5
- Total Length (mm): 227.9
- Specification: Run out accuracy is below 5/100mm
- Accessories: Hook Spanner
- Kennedy Straight Shank Drill Cobalt for Stainless Steel (Mata Bor Lurus)Deskripsi:HSS-Co Heavy Duty Straight Shank Jobber Drills Metric Heavy duty drill made of 5% cobalt material with excellent heat resistance. To drill steels with tensile strength up to 1,400 N/mm2, very hard bronze, stainless steels as well as heat and acid resistant steels. Point angle: 135 Degree. Helix angle: normal. Web thickness: strengthened. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Tolerance of shank: f11. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufacturing Standard: BS 328, DIN 338B.atribut:
- Material: Cobalt High Speed Steel
- Kennedy Straight Shank Cobalt Drill for Stainless Steel (Mata Bor Lurus)Deskripsi:HSS-Co Heavy Duty Straight Shank Jobber Drills Metric Heavy duty drill made of 5% cobalt material with excellent heat resistance. To drill steels with tensile strength up to 1,400 N/mm2, very hard bronze, stainless steels as well as heat and acid resistant steels. Point angle: 135 Degrees. Helix angle: normal. Web thickness: strengthened. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Tolerance of shank: f11. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufacturing Standard: BS 328, DIN 338B.atribut:
- Material: Cobalt High Speed Steel
- Shank Diameter Tolerance: f11
- Drill Diameter Tolerance: h8
- Point Angle: 135 Degrees
- TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)Deskripsi:Thanks to the thinner cutting of the candle-shaped carbide tip and the cutting edge, the workpiece was drilled sharply and the drilling speed was improved. The center point of the carbide chip tip demonstrates outstanding positioning performance and drilling close to a true circle is possible. The center point suppresses core swaying during piercing and reduces the vibration burden during work.Use Work material: concrete, block, mortar, Japan Wall.atribut:
- Purpose of Use: Work Material: Concrete, Block, Mortar, Japanese Wall
- BOSCH Keyless Drill ChuckDeskripsi:Kepala bor tanpa kunci hingga 10 mmatribut:
- Chuck Capacity (mm): 1.0-10.0
- Mount, Range: 1/4inch external hex shank
- Illustration No.: 3
- Type Drill Chuck: Keyless Chuck
Daftar Harga Mata Bor Kunci Terbaru October 2026
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik) | Rp47.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton) | Rp569.900 |
| BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu) | Rp19.900 |
| BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus) | Rp41.900 |
| Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton) | Rp44.900 |
| monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus) | Rp38.900 |
| BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set) | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2hP101003089-2.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/1kP101003056-2.jpg)
/34P101003112-21.jpg)
/16P101003042-2.jpg)
/P101003057-1.jpg)
/c1P102148433-4.jpg)
/ksP102251748-13.jpg)
/P101518350-1.jpg)
/P102003343-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/b7P102208403-6.jpg)

/esP102377532-2.jpg)
/P102009703-1.jpg)
/gbP102205587-6.jpg)
/9oP102206348-11.jpg)
/P102183632-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)